ランプ印 ポタリー丸つまみ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37927486 品番 231F
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質セラミック ホワイト 質量(g)12 種類つまみ 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)26 寸法D1(Φmm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37927486
2019-08-17
用途:
戸棚用
その他業種

自作戸棚用に使用板材の色に合わせて購入。ばっちり決まりました。

対象商品:
37927486
2014-09-12
用途:
コイルスプリングおさえとして

正規使用ではありませんが、自転車ロードレーサー用 ブレーキ・変速レバーの分解組み立て時
コイルスプリングを水平におさえるための冶具として購入 安く 樹脂なので面の加工も容易です。

対象商品:
37927504
2014-08-08
用途:
扉の補修
セゥドーラサカタ 様

安くて造りもしっかりしており問題なく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする