※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMT34 ランプ印 白木丸つまみ SMT型 LAMP(スガツネ工業) 37927592 SMT34 ランプ印 白木丸つまみ SMT型 LAMP(スガツネ工業) 37927592 SMT34 ランプ印 白木丸つまみ SMT型 LAMP(スガツネ工業) 37927592

ランプ印 白木丸つまみ SMT型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37927592 品番 SMT34
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は669円となります。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。
特注仕上も可能です。

付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質天然木(楓) 材質/仕上楓/素地 質量(g)10 種類つまみ 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)34 寸法D1(Φmm)20.5 仕上素地
注意
天然木をそのまま活かしているため、1つ1つ木目や色味が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37927617
2020-08-23
用途:
印鑑のヘッド交換
金融・保険業

もっと幅が大きく広いのがあったらなぁと思います。自分で大きさを選べる選択があったらと思います。

対象商品:
37927592
2019-10-09
用途:
小物を掛けるときのフック代わりに使いました。
建設業・工事業

木製の程よい色で、小物を引っ掛けるフックとして使用しました。木の板に木のフックでいい感じです。

対象商品:
37927583
2015-12-11
用途:
ノブ

自由に塗装できるので味がでました

対象商品:
37927617
2020-01-13
用途:
タンスの取手に取りつける
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題無し。手続きのシステムに問題有り。注文の操作方法を一度間違えてしまうと、キャンセルや変更が出来ない。二重三重の注文確認を出来る様にして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする