ランプ印 白木丸つまみ SMT型

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)39.5 注文コード37927601 品番SMT38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は寸法Dなど4種類から選べます 他の種類を見る

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。
特注仕上も可能です。

付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質/仕上楓/素地 質量(g)15 種類つまみ 寸法H(mm)29.5 寸法D(Φmm)39.5 寸法D1(Φmm)22
注意
天然木をそのまま活かしているため、1つ1つ木目や色味が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37927617
2020-08-23
用途:
印鑑のヘッド交換
金融・保険業

もっと幅が大きく広いのがあったらなぁと思います。自分で大きさを選べる選択があったらと思います。

対象商品:
37927592
2019-10-09
用途:
小物を掛けるときのフック代わりに使いました。
建設業・工事業

木製の程よい色で、小物を引っ掛けるフックとして使用しました。木の板に木のフックでいい感じです。

対象商品:
37927583
2015-12-11
用途:
ノブ

自由に塗装できるので味がでました

対象商品:
37927617
2020-01-13
用途:
タンスの取手に取りつける
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題無し。手続きのシステムに問題有り。注文の操作方法を一度間違えてしまうと、キャンセルや変更が出来ない。二重三重の注文確認を出来る様にして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする