SMT45 ランプ印 白木丸つまみ SMT型 LAMP(スガツネ工業) 37927617

SMT45 ランプ印 白木丸つまみ SMT型 LAMP(スガツネ工業) 37927617
SMT45 ランプ印 白木丸つまみ SMT型 LAMP(スガツネ工業) 37927617

ランプ印 白木丸つまみ SMT型

(4件のレビュー)
取扱い終了
寸法H33(mm)
内容量1個注文コード37927617品番SMT45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。
特注仕上も可能です。

付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質天然木(楓)材質/仕上楓/素地質量(g)18種類つまみ寸法H(mm)33寸法D(Φmm)45寸法D1(Φmm)26仕上素地
注意
天然木をそのまま活かしているため、1つ1つ木目や色味が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37927617
2020-08-23
用途: 印鑑のヘッド交換
金融・保険業

もっと幅が大きく広いのがあったらなぁと思います。自分で大きさを選べる選択があったらと思います。

対象商品 : 37927592
2019-10-09
用途: 小物を掛けるときのフック代わりに使いました。
建設業・工事業

木製の程よい色で、小物を引っ掛けるフックとして使用しました。木の板に木のフックでいい感じです。

対象商品 : 37927583
2015-12-11
用途: ノブ

自由に塗装できるので味がでました

対象商品 : 37927617
2020-01-13
用途: タンスの取手に取りつける
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は問題無し。手続きのシステムに問題有り。注文の操作方法を一度間違えてしまうと、キャンセルや変更が出来ない。二重三重の注文確認を出来る様にして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする