SMRB16 ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型 LAMP(スガツネ工業) 37927626 SMRB16 ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型 LAMP(スガツネ工業) 37927626 SMRB16 ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型 LAMP(スガツネ工業) 37927626

ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37927626 品番 SMRB16
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。
特注仕上も可能です。

付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 材質/仕上楓/素地 質量(g)5 種類つまみ 寸法H(mm)22 寸法A(mm)13.5 寸法D(Φmm)16 仕上素地
注意
天然木のため、色の濃淡や模様がそれぞれ違います。ご使用の際は現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする