※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用金物
LAMP(スガツネ工業)の 家具用つまみ
ランプ印 白木丸棒つまみ SMRB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37927635
品番
SMRB20
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。
特注仕上も可能です。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質
楓
材質/仕上
楓/素地
質量(g)
7
種類
つまみ
寸法H(mm)
25
寸法A(mm)
16.5
寸法D(Φmm)
20
仕上
素地
注意
天然木のため、色の濃淡や模様がそれぞれ違います。ご使用の際は現品にてご確認ください。