プッシュつまみ PK03型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37927653 品番 PK03GA
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。
つまみ用キャップの使用で、扉厚15〜35 mm(15〜25 mm:Φ28貫通穴、26〜35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29〜39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。

ザグリ深さH(mm)扉厚15〜25:H = 0(Φ28貫通穴)、扉厚26〜35:H =扉厚-25(扉裏面) 高さT(mm)19 材質亜鉛合金(ZDC) 仕上金色めっき 付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼) 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)67 種類つまみ 材質(ケース)ABS樹脂 材質(キャップ)ABS樹脂 適合扉厚(mm)15〜35 ※付属キャップ使用時
注意
木製扉への取付穴加工時は、木屑などをきれいに除去してから、製品を取り付けてください。
つまみ本体と付属ねじを取り付ける際、必要以上の力で締め付けないでください。(推奨締付トルク:4 kgf・cm)
扉裏側の回り止め穴加工は、扉厚15〜25 mm用の穴にも必ず加工してください。
板金に取り付ける場合は、板金用ブラケットをご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37927662
2017-05-05
用途:
水槽キャビネットの扉用
製造業

普通の取っ手と違い使用しない時はフラットになるので見た目がいい。
自作の水槽キャビネットが高級に見えるようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする