つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
普通の取っ手と違い使用しない時はフラットになるので見た目がいい。自作の水槽キャビネットが高級に見えるようになった。