※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-1502-IS-192 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業) 37927942 ZL-1502-IS-192 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業) 37927942 ZL-1502-IS-192 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業) 37927942 ZL-1502-IS-192 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型 LAMP(スガツネ工業) 37927942

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製ドアハンドルZL-1502型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37927942 品番 ZL-1502-IS-192
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥104,390
販売価格(税別)
94,900

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。

付属品
ZL-1502-OS(片面取付仕様):十字穴付皿木ねじ4.1×25、ロックプラグ
ZL-1502-IS(片面取付仕様):六角棒スパナ、六角穴付止めねじ、取付ブラケット
ZL-1502-WR(両面取付仕様):六角棒スパナ、丸座付ボルトセット
寸法L1(mm)208 寸法L2(mm)248 寸法P(mm)192 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL) タイプ片面取付丸座付セット(室内側) 仕様両面取付仕様のZL-1502-WRは、ZL-1502-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1502-IS(室内側ドアハンドル)で構成しています。 シリーズZweiLシリーズ 取手ドアハンドル
注意
片面取付仕様(ZL-1501-OS、ZL-1501-IS)は、取付ねじは付属しておりません。扉の仕様に合わせて適切なねじをご準備ください。
扉に加工する取付穴のピッチは、公差±1で加工してください。
外形、取付方法の変更予定はありませんが、内部構造は変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。
適応範囲外の扉厚に取り付ける場合には、別途ボルトをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする