※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14-461L-WS d line ドアハンドル(14-4612型・14-4614型)セット品 LAMP(スガツネ工業) 37928326 14-461L-WS d line ドアハンドル(14-4612型・14-4614型)セット品 LAMP(スガツネ工業) 37928326

d line ドアハンドル(14-4612型・14-4614型)セット品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37928326 品番 14-461L-WS
参考基準価格(税別)¥118,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。
ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。

シリーズd lineシリーズ 付属品座金、押しねじ用六角レンチ サイズL タイプ木製ドア片面取付、座なし 適合扉(扉厚)36〜48mm 取手ドアハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする