※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-1503-IS-50 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型 LAMP(スガツネ工業) 37929141 ZL-1503-IS-50 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型 LAMP(スガツネ工業) 37929141 ZL-1503-IS-50 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型 LAMP(スガツネ工業) 37929141 ZL-1503-IS-50 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型 LAMP(スガツネ工業) 37929141 ZL-1503-IS-50 Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型 LAMP(スガツネ工業) 37929141

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様片面取付室内側 注文コード37929141 品番ZL-1503-IS-50
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

付属品
ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)
六角棒スパナ
パッキン
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 仕様片面取付室内側 種類ドアノブ シリーズZweiLシリーズ 適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36〜48、ガラス扉:6〜12 取手ハンドル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする