曜日別特売
ZL-1505-B Zwei L 扉両面取付ボルトセット LAMP(スガツネ工業) 37929281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZL-1505-B Zwei L 扉両面取付ボルトセット LAMP(スガツネ工業) 37929281
ZL-1505-B Zwei L 扉両面取付ボルトセット LAMP(スガツネ工業) 37929281

Zwei L 扉両面取付ボルトセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37929281品番ZL-1505-B
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

付属品
ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-B
ZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28
ガラス用パッキン
ZL-1505-IS: 取付ブラケット
ワッシャー
六角穴付止めねじ尖り先M5×8
六角棒スパナ
ガラス用パッキン
セット内容
六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)
六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)
六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)
ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)
ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)
シリーズZweiLシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする