※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1L125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ストロークA
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
注文コード
37929307
品番
CS1L125-2
参考基準価格(税別)
¥40,980
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
2
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
CADデータダウンロード