※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DG-BT40-SC ガラス用つまみ DG-BT型 LAMP(スガツネ工業) 37929324 DG-BT40-SC ガラス用つまみ DG-BT型 LAMP(スガツネ工業) 37929324 DG-BT40-SC ガラス用つまみ DG-BT型 LAMP(スガツネ工業) 37929324

ガラス用つまみ DG-BT型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)40 材質/仕上黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき 注文コード37929324 品番DG-BT40-SC
参考基準価格(税別)¥24,650 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法D・材質/仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

ガラス扉用ノブです。

付属品
PVCワッシャー(2ヶ)
PVCチューブ(1ヶ)
用途ガラス扉用のつまみです。 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき 種類つまみ 寸法L(mm)34.5 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)12 仕上サテンクロムめっき 対応ガラス板厚(mm)8、10、12
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする