※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用つまみ
ガラス用つまみ DG-BT2型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
32
材質/仕上
黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき
注文コード
37929367
品番
DG-BT2/30-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
寸法D・材質/仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス扉用ノブです。
付属品
PVCワッシャー(2ヶ)
PVCチューブ(1ヶ)
丸座(DG-BT2/23のみ)
用途
ガラス扉用のつまみです。
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき
種類
つまみ
寸法L(mm)
23.5
寸法D(mm)
32
寸法D2(mm)
12
仕上
サテンクロムめっき
対応ガラス板厚(mm)
8、10、12
高さT(mm)
26.5
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。