LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用引手
ガラス扉用引手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37929421
品番
MN1158ZA150EA004
参考基準価格(税別)
¥12,950
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガラス扉用の引手です。
付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
付属品
スペーサー
ハンドルプレート
パッキン
十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)
十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)
長さL(mm)
150
用途
ガラス扉用の引手です。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト処理
高さ(mm)
15.5
質量(g)
430
種類
引手
仕上
アルマイト処理
対応ガラス板厚(mm)
6、8、10、12
適合扉
(ガラス厚mm)6、8、10、12
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。