※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用引手
EKU 引手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37929473
品番
53-3158-901
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸型のガラス扉用の引手です。
接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。
厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
31
用途
ガラス扉用の引手です。
材質
アルミニウム合金
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト処理
色
シルバー系
高さ(mm)
4.5
質量(g)
7
種類
引手
仕上
アルマイト処理
注意
接着剤メーカーにご確認の上、適正な接着剤をお客様にて選定してください。