※使用例

TAS-550R-G ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAS型 シングルタイプ LAMP(スガツネ工業) 37929525 TAS-550R-G ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAS型 シングルタイプ LAMP(スガツネ工業) 37929525 TAS-550R-G ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAS型 シングルタイプ LAMP(スガツネ工業) 37929525 TAS-550R-G ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAS型 シングルタイプ LAMP(スガツネ工業) 37929525

ランプ印 リフトコートハンガートールマン TAS型 シングルタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 仕様右付け 注文コード37929525 品番TAS-550R-G
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は色・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

オプションのブラケットTAB型と組み合わせると、キャビネットの背板や壁に取り付けできます。

付属品皿木ねじ4.1×32 仕様右付け 質量(kg)4.5 グレー 吊下荷重N(kgf)39.2〜49(4〜5)
注意
取り付ける側板や壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用ください。
ハンガーパイプを押し上げる際に、シングルタイプ(TAS型)やTタイプ(TAT型)はアームの先端を、ダブルタイプ(TAW型)はハンガーパイプの中央部分を手で押し上げると楽に持ち上がります。
シングルタイプ(TAS型)やTタイプ(TAT型)のハンガーパイプを短くしたい場合は、トップキャップを引き抜いてからパイプを切断してください。なおパイプは普通鋼を用いているため、切断面は防錆処理が必要です。

商品説明動画

LAMP リフトコートハンガー トールマン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37929543
2016-01-26
用途:
日常でのクローゼットで

購入した時の値段はびっくりで今の値段の1.5〜2倍していたが、それ以外は本当に満足な良い商品です。
すごいアイデア品!重宝しています。いろんな人に購入を進めていますが、値段のみの問題です。
対応重量ももっと増やすと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする