LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の 衣服用フック
ランプ印 リフトコートハンガートールマン ブラケット用カバー TAC型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37929622
品番
TAC-G
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ブラケットの化粧カバーです。
材質/仕上
鋼/焼付塗装
用途
ブラケットの化粧カバーです。
付属品
皿ねじ(2本)
質量(kg)
0.21
色
グレー
注意
取り付ける側板や壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用ください。