※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1L125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ストロークA
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) 両側クッション付
ストロークA(mm)
50
注文コード
37929623
品番
CS1L125-50+0-XC11
参考基準価格(税別)
¥96,750
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
0
CADデータダウンロード