TAP-1200WG ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型 LAMP(スガツネ工業) 37929647 TAP-1200WG ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型 LAMP(スガツネ工業) 37929647 TAP-1200WG ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型 LAMP(スガツネ工業) 37929647 TAP-1200WG ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型 LAMP(スガツネ工業) 37929647 TAP-1200WG ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型 LAMP(スガツネ工業) 37929647

ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37929647 品番 TAP-1200WG
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ブラケット下側のスペースを有効に利用でき、お客様の洋服をコーディネイトする時に便利なサブハンガーとしても使えます。
ロアハンガーパイプとロアハンガーサポートをセットで使用します。

材質ステンレスクラッドパイプ 付属品ロアハンガーサポート TAL型:木ねじ(2本) 質量(kg)0.85 グレー
注意
トールマンダブルタイプとセットで使用した場合、L'寸法はL寸法に対して約120 mm短くなります。
細部の仕様が写真と現品で若干異なる場合があります。

商品説明動画

ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする