曜日別特売
MST-20BL ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型 LAMP(スガツネ工業) 37929954

 

MST-20BL ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型 LAMP(スガツネ工業) 37929954
MST-20BL ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型 LAMP(スガツネ工業) 37929954
MST-20BL ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型 LAMP(スガツネ工業) 37929954
MST-20BL ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型 LAMP(スガツネ工業) 37929954
MST-20BL ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型 LAMP(スガツネ工業) 37929954

ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
本体:ブラウン、すべり止め:ブラック
内容量1個注文コード37929954品番MST-20BL
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。
ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。
ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。

材質(本体)ABS樹脂付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)本体:ブラウン、すべり止め:ブラック質量(g)105材質(すべり止め)エラストマー吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37929954
2019-05-13
用途: コンパクトで機能的。

思ってたよりもコンパクトでしたが、ネクタイがちょうど挟まるサイズでなかなか機能的です。

対象商品 : 37929963
2013-03-14
用途: タンス内へのネクタイ掛けの増設

機能に不足はないがチープ感を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする