TIE-33BR ランプ印 タイメート TIE-33型 ネクタイ33本掛 LAMP(スガツネ工業) 37929997 TIE-33BR ランプ印 タイメート TIE-33型 ネクタイ33本掛 LAMP(スガツネ工業) 37929997 TIE-33BR ランプ印 タイメート TIE-33型 ネクタイ33本掛 LAMP(スガツネ工業) 37929997 TIE-33BR ランプ印 タイメート TIE-33型 ネクタイ33本掛 LAMP(スガツネ工業) 37929997

ランプ印 タイメート TIE-33型 ネクタイ33本掛

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37929997 品番 TIE-33BR
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ネクタイを1本ずつ掛けられ、ズレ落ちたり、片寄ったりするのを防止します。

材質ポリカーボネイト 付属品木ねじ ブラウン 質量(g)50 耐荷重(N)アーム部1ヶ所当たり2.94 吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
注意
ネクタイを外す時は、正しい引き抜き方向(水平方向)へ引き抜いてください。ネクタイ掛はアーム部1ヶ所当たり、ネクタイの質量以上の力(最大300g迄)が加わると、ネクタイ自体の生地を傷めたり、ネクタイ掛の破損につながることがあります。ネクタイを掛ける時や、外す時は十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
衣装クローゼットの扉内側にネクタイ収納スペースを増設…のはずだったが
製造業

他の方のご指摘の通り、全ての隙間に隣り合ってネクタイを挟むのはやはり無理だった。しかしそうなると16本掛けということになるのでここは正直に型番を「TIE-16型」に変更するのが相応しいのではなかろうか?
 もっとちゃんと設計すれば(自分の手持ちのネクタイの厚さと、この製品のクシ状フックの厚さから計算して)22-23本程度は掛けられそうなので、スペースを無駄にする実に虚しい製品だ。評価が★☆☆☆☆「不満」となるのは致し方あるまい。

1人が参考にしています
対象商品:
37930006
2021-05-01
用途:
クローゼット内扉に設置してネクタイを収納…のはずでした。
製造業

自分のネクタイはどれも特に厚手ではないはずですが、商品写真のように串状の隙間1ヵ所にネクタイ各1本ずつを挟み込む収納方法はほぼ不可能でした。
無理に挟むことはできますが、そうすると両隣の隙間がせまくなり、そこには挟めなくなります。
したがって自ずと隙間2ヵ所分を利用して、ネクタイを(挟むのではなく)掛けていくような使い方になります。
そして、その収納方法だと、33本ではなく16本しか掛けられません。
さらにもう一つの問題点は、やむを得ずその収納方法にした場合、この製品の形状からして右から左に向かって差し込む事になりますが、ネクタイの裏側縫い合わせ部との相性が悪い向きになり、毎回ひっかりそうになって生地が痛みます。(※一度差せばすぐにこの意味が分かります。)
確かに右利きの人にとっては自然な向きですが、ネクタイの構造をちゃんと考慮して設計したとは思えません。
これは商品化の前に本当にテストしたのでしょうか?
その時に本物の厚さのネクタイで試したのでしょうか?
満足度は★0個にしたいくらいですが、無理なので★1つです。

1人が参考にしています
対象商品:
37929997
2020-09-16
用途:
ネクタイの収納に使います
大都クリーンが部式会社 様 (サービス業)

60cm幅の商品があればベストでしたが、取り敢えずこのサイズで使ってみます。

対象商品:
37929997
2018-06-21
用途:
ネクタイの収納
製造業

一目瞭然で選びやすくなりました。生地の太いネクタイは入れにくいです。もう少し間隔があいている方が見た目も窮屈でないし使いやすいと思います。プラスチックなので破損するかと心配でしたが、案外丈夫です。

対象商品:
37930006
2017-05-18
用途:
クローゼットの扉の内側に取り付け
白井環境開発株式会社 様

ネクタイの収納はこれが一番使いやすい。場所を取らない。扉右左で66本の収容。即取り出し収納。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする