S-350B ランプ印 ネクタイ掛 S-350型 LAMP(スガツネ工業) 37930024 S-350B ランプ印 ネクタイ掛 S-350型 LAMP(スガツネ工業) 37930024 S-350B ランプ印 ネクタイ掛 S-350型 LAMP(スガツネ工業) 37930024 S-350B ランプ印 ネクタイ掛 S-350型 LAMP(スガツネ工業) 37930024

ランプ印 ネクタイ掛 S-350型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37930024 品番 S-350B
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。
ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
受座を左右各1本のねじで正面から取り付けます。受座にカバーをかぶせ、下側からねじで固定します。

付属品
十字穴付トラスタッピンねじ3×16
十字穴付トラスタッピンねじ3×10
材質ABS/ステンレス鋼(SUS304) ブラック 質量(g)80 仕上ロール研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする