※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DTR-450 ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 LAMP(スガツネ工業) 37930094 DTR-450 ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 LAMP(スガツネ工業) 37930094 DTR-450 ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 LAMP(スガツネ工業) 37930094 DTR-450 ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 LAMP(スガツネ工業) 37930094 DTR-450 ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 LAMP(スガツネ工業) 37930094

ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37930094 品番 DTR-450
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。
ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。

付属品
十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)
十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) すべり止め部:ブラック 質量(g)285 寸法L(mm)466 寸法P(mm)450 仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37930085
2017-02-01
用途:
クローゼットに設置
その他業種

リフォームして押入れをクローゼットにしました。
タンスを廃棄してしまったので主人のネクタイの行き場が…
とても良い物を見てけて満足してます。
2段ですがもう少し大きいサイズでも良かったと思います。

対象商品:
37930085
2013-03-14
用途:
洋服タンス内へのネクタイ掛けの追加設置

タンスに付いていたネクタイ掛けがが破損したので交換しました。
既設品より丈夫なので安心です。幅も5センチきざみで用意されて
おり交換し易いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする