LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ランプ印 ステンレス鋼製長押フック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37930137
品番
RN-50
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
長押に引っ掛けて使うフックです。
ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)
17
種類
標準
奥行(mm)
46.5
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
92.12
吊下荷重N(kgf)
92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応