HJT-70S ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業) 37930155 HJT-70S ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業) 37930155 HJT-70S ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型 LAMP(スガツネ工業) 37930155

ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37930155 品番 HJT-70S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。

寸法D(mm)43 寸法H(mm)70 寸法H1(mm)30 寸法P1(mm)10 寸法P2(mm)23 寸法W(mm)18 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 用途工場設備・各種装置。 付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼) トラスコ品番376-9941 質量(g)53 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150 吊下荷重N(kgf)78.4(8)
注意
ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37930146
2021-06-15
用途:
散水ホース収納ハンガー取付フック

散水20mホース収納用ハンガー掛け用フックとしてに購入しました。最初は蛇口に掛ければ良いかなと思っていましたが、実際現物が来て蛇口に掛けて20mホースを変えてみると水栓の役割が果たせないくらい邪魔になってしまいました。蛇口の近くの壁に、ランプ印 ステンレス鋼製フック HJT型を1つ購入して、Jフックハンガーを取り付けて使用しています。ステンレス製奥外フック用なので錆びません。丸み加工しているのでバリで手を切ることはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37930146
2021-06-07
用途:
ヒモで道具を吊るのに使用

シンプルで取付もしやすくおすすめです。もう少し価格が安いと助かります。

対象商品:
37930155
2017-02-28
用途:
ロフトハシゴの引っ掛け用金具として使用

以前スチール製を取付けていましたが、使ううちにJ型からI状に変形してしまい危険なので、購入しました。
ステンレス製でしっかりしているので、ハシゴを掛けても変形の恐れがなく、安心して使用出来ます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする