PF-30 ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型 LAMP(スガツネ工業) 37930173

 

PF-30 ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型 LAMP(スガツネ工業) 37930173
PF-30 ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型 LAMP(スガツネ工業) 37930173
PF-30 ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型 LAMP(スガツネ工業) 37930173
PF-30 ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型 LAMP(スガツネ工業) 37930173

ランプ印 ステンレス鋼製ピンどめフック PF型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)35
内容量1個注文コード37930173品番PF-30
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。

寸法D(mm)30寸法H(mm)35寸法H1(mm)22寸法W(mm)10寸法t(mm)4材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品ピン質量(g)23種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)19.6吊下荷重N(kgf)19.6(2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37930164
2020-04-05
用途: 内装

こう言うフックでかっこいいデザインのものがなかなか無かったですが、これはシンプルで無難な方です。
デザイナーもOKでした。
ただ、値段が高いですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする