※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の 衣服用フック
ランプ印 ステンレス鋼製コート掛 C型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37930182
品番
CS-22
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法D(mm)
22
寸法D1(mm)
17
寸法H(mm)
27
寸法H1(mm)
15
寸法P(mm)
9
寸法W(mm)
9
寸法d(mm)
3.1
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
質量(g)
10
種類
標準
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
49
吊下荷重N(kgf)
49(5)