ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37930216 品番 TY-25
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
フックを回しながらねじ込んで取り付けます。

寸法D(mm)27 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 質量(g)3 種類標準 寸法H(mm)17 シリーズステンレスシリーズ 寸法D1(mm)13 寸法d(Φmm)3 仕上研磨 寸法d1(Φmm)7 寸法d2(Φmm)5 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)29.4(3)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37930216
2024-06-28
用途:
作業着など洋服掛け用に使用。
伊之吉商店 様

しっかりしたステンレスフックで、玉付きなので身体に触れた時も安全ですし、かけた物も落ちにくくとても便利で良いと思います。

対象商品:
37930234
2022-03-20
用途:
清掃道具の壁掛け時

壁に開ける穴は一つで施工性が良い上に、フックの強度、作業性、安全性のバランスが非常に良い。また機会が有ったら使いたい。

対象商品:
37930243
2020-12-14
用途:
電動工具のフック用
小林教材 様

先が丸くなっているので安全です。これはとても良いアイデアです。

1人が参考にしています
対象商品:
37930225
2021-03-28
用途:
工具や小物の吊り下げフックとして使用

先端についている丸球部のお陰で、
●当たっても痛くなく、ケガをする恐れもない
●外観の印象が非常にやわらかく、見栄えが良い
●丸球部が釣り針のカエシのように働き、吊り下げたものが不意に飛び出してくる可能性が軽減される
等の利点が備わっており、単純な洋折れ釘やフック類とは一線を画す良品です。
安価とは言い辛いですが、その価値は十分あると感じております。

ただ一点、使いづらさを感じた点として、「図面寸法d2(丸球部の直径)が大きめで、ねじ込みの時に使える工具が限られる」点を挙げておきます。

弊社ではフック金具の取り付けに、ハンドル後端部にヒートン・蝶ネジ回しが付いた差し替え式ドライバ(例えばANEX No.3775など)を常用しているのですが、その幅が4.5mmしかないため、TY-20(d2=4.5mm)は回せても、TY-25以降(d2=5mm以上)は回せません。
別途ヒートン締め用の先端工具を使うことで対応していますが、金属製の先端工具だと素材表面に傷をつけてしまいやすく、美観を損ねることが多いのが悩みどころです。

これはモノタロウ様へのお願いなのですが、商品個別の詳細ページには記載されているd1、d2、耐荷重や吊り下げ荷重等の情報も、一覧表に追加して頂けないでしょうか。
現状だと詳細ページを開いて確認せねばならず、不便を感じております。
ご検討いただけますと幸いです。

2人が参考にしています
対象商品:
37930225
2019-05-05
用途:
キッチン流し台上部の器具掛け
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

先端が丸いので指をぶつけてもケガをしない安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
37930234
2014-11-22
用途:
壁掛けに

物がしっかりしているのと、先が丸く加工されているので使いやすい。また、取り付けた感じが非常に柔らかく良い。 必要があれば追加で購入する場合もあろう。 若干高く思えるが、なかなか良い物だと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする