LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の フック(吊り金具)
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TF型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37930261
品番
TF-30
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
シリーズ
ステンレスシリーズ
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
5.5
種類
標準
寸法H(mm)
26
寸法D(mm)
29.2
寸法D1(mm)
15
寸法d(Φmm)
3.5
仕上
研磨
寸法d1(Φmm)
8
寸法d2(Φmm)
6
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
68.6
吊下荷重N(kgf)
68.6(7)