ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TL型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37930313 品番 TL-40
参考基準価格(税別)¥195 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
フックを回しながらねじ込んで取り付けます。

寸法D(mm)40.5 寸法W(mm)34 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 質量(g)13.5 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 寸法D1(mm)20 寸法d(Φmm)4.5 仕上研磨 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)7.5 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)117.6 吊下荷重N(kgf)117.6(12)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37930313
2022-06-10
用途:
屋外でのロープの固定

屋外で軒下につけっぱなしにしても、ほとんど錆びることはありません。また、強度も十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
37930304
2022-06-08
用途:
ベランダの日除け簾止めに
建設業・工事業

先が丸いので、人があたっても怪我の心配もなく、普通の真鍮のものより、外れにくいように思えます。

1人が参考にしています
対象商品:
37930304
2021-10-08
用途:
ツール、スタッフバックなどのぶら下げ
菅沼製作所 様 (製造業)

玉つきなのは微妙に引っ掛からないし落ちにくいところが好感が持てる。

1人が参考にしています
対象商品:
37930286
2021-05-28
用途:
フォトフレームの吊り下げ
不動産業

室内壁面にフォトフレーム等の吊り下げに使用、ステンレスで錆びにくく、先端が球状になっているので紐がフックから抜け落ち憎くなっていて安心感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
37930304
2019-09-01
用途:
メンテナンス
飲食業

しっかりしていて色々な使い方ができています。
延長コードをかけたり、LEDワークライトをかけたり、工具をかけたりと少々重くてもびくともしません。
これは買いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37930304
2019-11-18
用途:
釣りバチをさげるとき
その他業種

しっかりといたのなかにはいっていく
ちょっと価格が高いです

1人が参考にしています
対象商品:
37930313
2018-08-14
用途:
自宅の屋上でのタープ設置

海岸沿いの屋外で使用するので、長期使用を考えて購入しました。つくりはがっしりと丈夫そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
37930304
2018-05-28
用途:
遮光シート吊り下げワイヤーの中間保持
その他業種

シートの吊り下げ時、展開・縮小時にワイヤーをフックから外す、架ける作業が必要となるがワイヤー保持の安定感が優れている。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする