LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の 衣服用フック
d line コート掛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
フック:ステンレス鋼(SUS316)、軸芯:黄銅(真鍮)、六角穴付止ねじM4×3.5:ステンレス鋼/フック:ヘアーライン、軸芯:素地、六角穴付止ねじM4×3.5:素地
付属品
六角棒スパナヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじプラグ
注文コード
37930401
品番
14-5610-02-003
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
ブラックが新しく加わりました。
付属品
六角棒スパナ
ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ
プラグ
材質
ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上
フック:ステンレス鋼(SUS316)、軸芯:黄銅(真鍮)、六角穴付止ねじM4×3.5:ステンレス鋼/フック:ヘアーライン、軸芯:素地、六角穴付止ねじM4×3.5:素地
質量(g)
10
奥行(mm)
23
種類
標準
シリーズ
d lineシリーズ
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
30
注意
強度のある壁に取り付けてください。