LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の 衣服用フック
d line コート掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
フック:ステンレス鋼(SUS316)、座:ステンレス鋼(SUS316)、六角穴付止ねじM4×6:ステンレス鋼/フック:ヘアーライン、座:ヘアーライン、六角穴付止ねじM4×6:素地
付属品
六角棒スパナヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじプラグ
注文コード
37930426
品番
14-5625-02-000
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
ブラックが新しく加わりました。
付属品
六角棒スパナ
ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ
プラグ
材質
ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上
フック:ステンレス鋼(SUS316)、座:ステンレス鋼(SUS316)、六角穴付止ねじM4×6:ステンレス鋼/フック:ヘアーライン、座:ヘアーライン、六角穴付止ねじM4×6:素地
質量(g)
250
奥行(mm)
52
種類
標準
シリーズ
d lineシリーズ
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
30
注意
強度のある壁に取り付けてください。