477-90-010-99 HEWI コートフック 477-90-010型 LAMP(スガツネ工業) 37930435 477-90-010-99 HEWI コートフック 477-90-010型 LAMP(スガツネ工業) 37930435 477-90-010-99 HEWI コートフック 477-90-010型 LAMP(スガツネ工業) 37930435 477-90-010-99 HEWI コートフック 477-90-010型 LAMP(スガツネ工業) 37930435

HEWI コートフック 477-90-010型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37930435 品番 477-90-010-99
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

材質ポリアミド ホワイト 種類標準 奥行(mm)45 シリーズHEWIシリーズ 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)100
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする