477-90-010-13 HEWI コートフック 477-90-010型 LAMP(スガツネ工業) 37930444 477-90-010-13 HEWI コートフック 477-90-010型 LAMP(スガツネ工業) 37930444 477-90-010-13 HEWI コートフック 477-90-010型 LAMP(スガツネ工業) 37930444 477-90-010-13 HEWI コートフック 477-90-010型 LAMP(スガツネ工業) 37930444

HEWI コートフック 477-90-010型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード37930444 品番477-90-010-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

材質ポリアミド イエロー 種類標準 奥行(mm)45 シリーズHEWIシリーズ 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)100
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする