477-90-025-99 HEWI コートフック 477-90-025型 LAMP(スガツネ工業) 37930462 477-90-025-99 HEWI コートフック 477-90-025型 LAMP(スガツネ工業) 37930462 477-90-025-99 HEWI コートフック 477-90-025型 LAMP(スガツネ工業) 37930462 477-90-025-99 HEWI コートフック 477-90-025型 LAMP(スガツネ工業) 37930462

HEWI コートフック 477-90-025型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37930462 品番 477-90-025-99
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

シリーズHEWIシリーズ 材質/仕上ポリアミド/ホワイト 材質ポリアミド(PA) ホワイト 種類多連 奥行(mm)43.5 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)100
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする