※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

477-90-070-13 HEWI 帽子掛 477-90-070型 LAMP(スガツネ工業) 37930505 477-90-070-13 HEWI 帽子掛 477-90-070型 LAMP(スガツネ工業) 37930505 477-90-070-13 HEWI 帽子掛 477-90-070型 LAMP(スガツネ工業) 37930505

HEWI 帽子掛 477-90-070型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ポリアミド/イエロー 注文コード37930505 品番477-90-070-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は材質/仕上など3種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

シリーズHEWIシリーズ 材質/仕上ポリアミド/イエロー 材質ポリアミド(PA) イエロー 種類帽子掛 奥行(mm)110 取付け方法壁付け 付加機能なし
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする