※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の 衣服用フック
ランプ印 フックボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37930541
品番
MBF240-S
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
シリーズ
HEWIシリーズ
材質
鋼+アルミ合金
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(色:ゴールド、シルバー)
色
シルバー
質量(g)
120
種類
多連
奥行(mm)
33
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
58.8
吊下荷重N(kgf)
58.8N/1ヶ所(6kgf/1ヶ所)