SP-22 ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 LAMP(スガツネ工業) 37930575 SP-22 ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 LAMP(スガツネ工業) 37930575 SP-22 ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 LAMP(スガツネ工業) 37930575 SP-22 ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 LAMP(スガツネ工業) 37930575 SP-22 ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型 LAMP(スガツネ工業) 37930575

ランプ印 ステンレス鋼製 ハンガープレート SP型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37930575 品番 SP-22
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

吊金具として幅広くご使用いただけます。

付属品
SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)
SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
寸法A(mm)10 寸法B(mm)22 寸法B1(mm)14 寸法E1(mm)4.5 寸法E2(mm)6 寸法H(mm)36.5 寸法P1(mm)13 寸法P2(mm)6 寸法P3(mm)10 寸法P4(mm)- 寸法T(mm)5 寸法d(Φmm)3.3 寸法t(mm)1.5 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 質量(g)8 種類その他 奥行(mm)6.5 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37930584
2019-03-14
用途:
展示物のつり金具として
製造業

頑丈でスッキリとしたデザインでとても気に入っています。

対象商品:
37930575
2015-11-03
用途:
釣り道具のカスタマイズ

20年くらい前にホームセンターで一度購入し、追加購入するために探していたところ、モノタロウさんで偶然見つけました。「LAMP」なので、品質に間違いはありません。用途が合えば文句ナシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする