※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B1007 固定フックA LAMP(スガツネ工業) 37931013 B1007 固定フックA LAMP(スガツネ工業) 37931013

固定フックA

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上クロムめっき 注文コード37931013 品番B1007
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

天井取付レール用のフックです。
フックのねじを回すとフックを固定できます。
レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。

材質黄銅(真鍮) 質量(g)14 仕上クロムめっき 耐荷重N(kgf)294(30)
注意
同一レールに複数のフックを使用する場合、500 mm以上間隔をあけてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37931013
2025-07-02
用途:
ピクチャーをかけるだ
その他業種

大変頑丈です。オーダーしてからすぐ届けてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする