伸縮棚受 388型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37931205 品番 38830-25
参考基準価格(税別)¥9,590 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
アルミニウム合金製のため軽量です。
388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。

寸法A(mm)25〜39 寸法B(mm)252 寸法C(mm)45 寸法D(mm)168 寸法E(mm)275.9 寸法F(mm)最大50 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト 質量(g)187 仕上アルマイト処理 耐荷重N(kgf)539N/本(55kgf/本) 耐荷重(N)309 推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。 棚受け金具その他棚受
注意
伸縮操作は常に棚板を持ちながら行ってください。棚板を持たずに棚受単体だけを操作、操作しにくい用途・場所での使用、本品への負荷、およびレバーのロック部分を持ちながらの操作は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
ロックまたは解除する場合、棚板をフラットな位置から少し上に持ち上げるための遊びが必要です。
標準板厚15〜35 mm用です。
耐荷重は【取付位置】矢印の荷重位置で力を加えた場合を表します。蝶番、木ねじ、取付部の強度などにより変化することがあります。耐荷重に耐えられる強度を持った蝶番や壁面に取り付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37931214
2017-07-10
用途:
折りたたみカウンター
安岡工務店 様 (建設業・工事業)

とても折りたたみやすく頑丈で使いやすかったです 。ありがとうございました

対象商品:
37931223
2016-12-06
用途:
店舗のレジ台修理
店×家×緑 様

花屋さんのレジ台の修理に使用しました。迅速な対応で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする