SPB-17R ランプ印 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 37931232

SPB-17R ランプ印 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 37931232
SPB-17R ランプ印 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 37931232
SPB-17R ランプ印 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 37931232
SPB-17R ランプ印 ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 37931232

ランプ印 ステンレス鋼製棚受

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37931232品番SPB-17R
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。
カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。

用途ガラス棚用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーラインシルバー|ブラック質量(g)5.5種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)294(30)耐荷重(N)294棚受け金具棚柱用
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱の隙間は、1 mm以下にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-06
用途: ガチャ棚のダボ
製造業

モノタロウにて2種類販売されており、どちらも記載のサイズは変わらないようだったので適当に片方を購入。
家の手持ちのダボの寸法を確認した上でしたが、届いたものは手持ちのものと比べて3ミリほど大きいもので、そのままでは使えなかったのでペンチで潰して使用しました。
サイズ表示をわかりやすくして欲しい。

対象商品 : 37931232
2018-05-10
用途: 棚板のだぼとして
医療・福祉・介護関連業

引っ越し先の棚板とが不足していたので購入しましたが、
素人のため、自分の認識不足で間違ったサイズを購入してしまいました。その後小さいサイズを購入しました。種類がいくつかあると後で知りました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする