棚ダボ SS-307型 Φ5穴用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト(ゴム付) 注文コード37931381 品番SS-307WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。
ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。

ホワイト(ゴム付) 質量(g)0.9 耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ) 用途可動棚 材質ポリアミド 差込サイズ(Φmm)5
注意
プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む。)
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
※プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37931381 SS-307WG 25560493 SS-307WG-P500 棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 1箱(500個) 32,980 税込36,278 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする