LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボ SS-307型 Φ5穴用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン(ゴム付)
注文コード
37931397
品番
SS-307BRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。
ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。
色
ブラウン(ゴム付)
質量(g)
0.9
耐荷重N(kgf)
98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
用途
可動棚
材質
ポリアミド
差込サイズ(Φmm)
5
注意
プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む。)
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。
※プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む。)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37931397
SS-307BRG
25560509
SS-307BRG-P500
棚ダボ SS-307型 Φ5穴用
LAMP(スガツネ工業)
1箱(500個)
¥
35,980
税込
¥
39,578
内容量に違いがあります