棚ダボ SS-312型 Φ5穴用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)25 注文コード37931451 品番SS-312-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の棚ダボです。

材質/仕上鋼/ニッケルめっき 質量(g)4 耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ) 用途可動棚 全長(mm)25 取付穴径(Φmm)(推奨)5
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37931451 SS-312-25 25560545 SS-312-25-P500 棚ダボ SS-312型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 棚ダボ SS-312型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) 1箱(500個) 18,980 税込20,878 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37931442
2015-08-18
用途:
食器棚の棚受け
農・林・水産業

リサイクルで購入した食器棚の棚板を受けるダボが足りなかったため購入しましたが、ちょうどぴったりできっちり収納できました。

対象商品:
37931442
2015-05-24
用途:
破損した棚ダボのかわりに

靴箱の扉の樹脂製の棚ダボが破損したので使用しました。ホームセンターでみつからなかったのでこちらで購入。助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする