棚ダボ SS-323型 Φ5穴用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37931485 品番 SS-323BR
参考基準価格(税別)¥42 販売価格(税込) ¥44
販売価格(税別)
40
材質ポリアミド(鉄芯軸付) 差込サイズ(Φmm)5 用途木板棚用 ブラウン 質量(g)3.4 耐荷重N(kgf)392N/4ヶ(40kgf/4ヶ)
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-29
用途:
棚板
サービス業

こちらを使用する為に試しに5ミリの穴を開けて差し込むと、差し込んだ感じがなくブカブカで棚受けが横を向く勢い。これじゃ強度も不安。使い物になりません

対象商品:
37931476
2016-02-02
用途:
建物補修
その他業種

ダボの上部が平になっているので、棚板の底面に凹みを削らなくても板が安定する。
場合によって前後にはずれるが、費用対効果で選択。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする