LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚ダボ・エンドキャップ
棚ダボ SS-324型 Φ5穴用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37931503
品番
SS-324BR
参考基準価格(税別)
¥55
販売価格(税込)
¥59
販売価格(税別)
¥
54
バスケットに入れる
用途
Φ5穴用
木板棚用
差込サイズ(Φmm)
5
材質
ポリアミド(鉄芯軸付)
色
ブラウン
質量(g)
3
耐荷重N(kgf)
294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。