棚ダボ SS-318型 Φ9.5穴用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様メス 注文コード37931521 品番SS-318W(メス)
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
差込サイズ(Φmm)9.5 用途木板棚用 仕様メス 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき 質量(g)12 仕上ニッケルめっき 耐荷重N(kgf)294N/4ヶ(30kgf/4ヶ)
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37931512
2017-01-23
用途:
棚の整理
製造業

棚の整理に使わせていただいてます
納期も早く助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする