SS-319M(オス) 棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用 LAMP(スガツネ工業) 37931537 SS-319M(オス) 棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用 LAMP(スガツネ工業) 37931537

棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37931537 品番SS-319M(オス)
参考基準価格(税別)¥82 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
差込サイズ(Φmm)7.5 用途Φ7.5穴用 材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき 質量(g)5.6 耐荷重N(kgf)196N/4ヶ(20kgf/4ヶ)
注意
木部材質により圧入強度が変わります。金属加工用ドリルにて取付穴径を調整してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37931537
2023-01-26
用途:
木製棚製作
恵樹工房 様

数量を注文した時に小袋包装を開けるのが面倒だ。10個とか50個の販売単位があるとありがたい。

対象商品:
37931537
2016-07-26
用途:
棚増設

7.5mm径はあっていたのですが、ネジピッチが
違っていました
インチとミリの違いか。
ダボとして使うには問題なかったので、そのまま使ってます
購入される方はご注意を。

1人が参考にしています
対象商品:
37931537
2015-07-08
用途:
棚の制作
少年山荘P 様

商品に何ら問題は感じていませんが、カズを注文すると、一個入りの袋がカズ分来るのはちょっといただけないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする